TEAFLEX - TEAU8BSM48M50 RACC.NERO IP68 SM48 M50X1,5 - U8BSM48M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8030343138957
Artikelnummer
TEAU8BSM48M50
Herstellernummer
U8BSM48M50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
75.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
68 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


