TEAFLEX - TEAU6GSM36M50 RACC.GRIGIO IP66 SM36 M50X1,5 - U6GSM36M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Packung
20 ST
EAN
8030343138742
Artikelnummer
TEAU6GSM36M50
Herstellernummer
U6GSM36M50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
17 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


