Startseite

TEAFLEX - TEAU6GSM23P21 RACC.GRIGIO IP66 SM23 PG21 - U6GSM23P21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Schnappverbindung

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343139152

Artikelnummer

TEAU6GSM23P21

Herstellernummer

U6GSM23P21

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gesamtlänge:

57 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

22.6 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

38 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.