TEAFLEX - TEAU6BSM48P48 RACC.NERO IP66 SM48 PG48 - U6BSM48P48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Packung
10 ST
EAN
8030343139268
Artikelnummer
TEAU6BSM48P48
Herstellernummer
U6BSM48P48
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
17 mm
Gesamtlänge:
75.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
70 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


