TEAFLEX - TEATPEM50 TAPPO TPE-M 50 M50X1,5 - TPEM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoffgüte - Messing
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343079052
Artikelnummer
TEATPEM50
Herstellernummer
TPEM50
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo esagonale


