TEAFLEX - TEATPEM32 TAPPO TPE-M 32 M32X1,5 - TPEM32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343079038
Artikelnummer
TEATPEM32
Herstellernummer
TPEM32
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo esagonale


