TEAFLEX - TEATPEM25 TAPPO TPE-M 25 M25X1,5 - TPEM25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoffgüte - Messing
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343079021
Artikelnummer
TEATPEM25
Herstellernummer
TPEM25
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo esagonale


