TEAFLEX - TEATPEM16 TAPPO TPE-M 16 M16X1,5 - TPEM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoffgüte - Messing
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343079007
Artikelnummer
TEATPEM16
Herstellernummer
TPEM16
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo esagonale


