Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP28PG29 RACCORDO SV- MG 28 PG29 - SVMGP28PG29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP28PG29 RACCORDO SV- MG 28 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343073852

Artikelnummer

TEASVMGP28PG29

Herstellernummer

SVMGP28PG29

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato