Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP13PG13 RACCORDO SV- MG 13 PG13,5 - SVMGP13PG13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP13PG13 RACCORDO SV- MG   13    PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073791

Artikelnummer

TEASVMGP13PG13

Herstellernummer

SVMGP13PG13

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato