Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP10PG09 RACCORDO SV- MG 10 PG09 - SVMGP10PG09

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP10PG09 RACCORDO SV- MG 10 PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073722

Artikelnummer

TEASVMGP10PG09

Herstellernummer

SVMGP10PG09

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato