Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP09PG11 RACCORDO SV- MG 9 PG11 - SVMGP09PG11

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP09PG11 RACCORDO SV- MG 9 PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073708

Artikelnummer

TEASVMGP09PG11

Herstellernummer

SVMGP09PG11

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato