Startseite

TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07 - SVMGP07PG07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGP07PG07 RACCORDO SV- MG 7 PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - sonstige

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073647

Artikelnummer

TEASVMGP07PG07

Herstellernummer

SVMGP07PG07

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

7 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

8 mm

Gesamthöhe:

5 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato