Startseite

TEAFLEX - TEASVMGG52 RACCORDO SV- MG 52 2 - SVMGG52

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGG52 RACCORDO SV- MG 52 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343073630

Artikelnummer

TEASVMGG52

Herstellernummer

SVMGG52

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato