Startseite

TEAFLEX - TEASVMGG45 RACCORDO SV- MG 45 1 1/2 - SVMGG45

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGG45 RACCORDO SV- MG 45 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343073623

Artikelnummer

TEASVMGG45

Herstellernummer

SVMGG45

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato