TEAFLEX - TEASVMGG28 RACCORDO SV- MG 28 1 - SVMGG28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8030343073609
Artikelnummer
TEASVMGG28
Herstellernummer
SVMGG28
Hersteller
TEA
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
28 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
32.5 mm
Gewindelänge:
23 mm
Gesamthöhe:
18.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


