Startseite

TEAFLEX - TEASVMGG21 RACCORDO SV- MG 21 3/4 - SVMGG21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGG21 RACCORDO SV- MG 21 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343073586

Artikelnummer

TEASVMGG21

Herstellernummer

SVMGG21

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

ohne Gewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

26 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamthöhe:

18.5 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato