Startseite

TEAFLEX - TEASVMGG10 RACCORDO SV- MG 10 3/8 - SVMGG10

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMGG10 RACCORDO SV- MG 10 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073494

Artikelnummer

TEASVMGG10

Herstellernummer

SVMGG10

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato