TEAFLEX - TEASVMG52M63 RACCORDO SV- MG 52 ISO M63X1,5 - SVMG52M63
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343095847
Artikelnummer
TEASVMG52M63
Herstellernummer
SVMG52M63
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


