Startseite

TEAFLEX - TEASVMG45M50 RACCORDO SV- MG 45 ISO M50X1,5 - SVMG45M50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 50...50

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343095830

Artikelnummer

TEASVMG45M50

Herstellernummer

SVMG45M50

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

45 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

50...50

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.