TEAFLEX - TEASVMG37M40 RACCORDO SV- MG 37 ISO M40X1,5 - SVMG37M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
5 ST
EAN
8030343095823
Artikelnummer
TEASVMG37M40
Herstellernummer
SVMG37M40
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


