Startseite

TEAFLEX - TEASVMG25M32 RACCORDO SV- MG 25 ISO M32X1,5 - SVMG25M32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMG25M32 RACCORDO SV- MG 25 ISO M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343095793

Artikelnummer

TEASVMG25M32

Herstellernummer

SVMG25M32

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato