Startseite

TEAFLEX - TEASVMG21M25 RACCORDO SV- MG 21 ISO M25X1,5 - SVMG21M25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 50...50

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343095779

Artikelnummer

TEASVMG21M25

Herstellernummer

SVMG21M25

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

50...50

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

34.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

37.5 mm

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.