TEAFLEX - TEASVMG12M16 RACCORDO SV- MG 12 ISO M16X1,5 - SVMG12M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343095724
Artikelnummer
TEASVMG12M16
Herstellernummer
SVMG12M16
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt


