Startseite

TEAFLEX - TEASVMF28M32 RACCORDO SV- MF 28 M32X1,5 - SVMF28M32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF28M32 RACCORDO SV- MF 28 M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343073418

Artikelnummer

TEASVMF28M32

Herstellernummer

SVMF28M32

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato