Startseite

TEAFLEX - TEASVMF21M25 RACCORDO SV- MF 21 M25X1,5 - SVMF21M25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 50...50

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343095588

Artikelnummer

TEASVMF21M25

Herstellernummer

SVMF21M25

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

21 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

50...50

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

33 mm

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.