Startseite

TEAFLEX - TEASVMF20M25 RACCORDO SV- MF 20 M25X1,5 - SVMF20M25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF20M25 RACCORDO SV- MF 20 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343073364

Artikelnummer

TEASVMF20M25

Herstellernummer

SVMF20M25

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato