Startseite

TEAFLEX - TEASVMF15M20 RACCORDO SV- MF 15 M20X1,5 - SVMF15M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF15M20 RACCORDO SV- MF 15 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073340

Artikelnummer

TEASVMF15M20

Herstellernummer

SVMF15M20

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato