Startseite

TEAFLEX - TEASVMF13 RACCORDO SV- MF 13 1/2 - SVMF13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF13 RACCORDO SV- MF 13 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073326

Artikelnummer

TEASVMF13

Herstellernummer

SVMF13

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato