Startseite

TEAFLEX - TEASVMF12M20 RACCORDO SV- MF 12 M20X1,5 - SVMF12M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 50...50

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073319

Artikelnummer

TEASVMF12M20

Herstellernummer

SVMF12M20

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

50...50

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27.7 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

27 mm

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.