Startseite

TEAFLEX - TEASVMF12 RACCORDO SV- MF 12 3/8 - SVMF12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEASVMF12 RACCORDO SV- MF 12 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343073302

Artikelnummer

TEASVMF12

Herstellernummer

SVMF12

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato