Startseite

TEAFLEX - TEARM5040 RIDUZ. RM5040 ISO 50M-ISO 40F - RM5040

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM5040 RIDUZ. RM5040 ISO 50M-ISO 40F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343096509

Artikelnummer

TEARM5040

Herstellernummer

RM5040

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG