Startseite

TEAFLEX - TEARM325 RIDUZ. RM325 ISO 32M-PG21 F - RM325

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM325 RIDUZ.  RM325  ISO 32M-PG21  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343068216

Artikelnummer

TEARM325

Herstellernummer

RM325

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG