TEAFLEX - TEARM324 RIDUZ. RM324 ISO 32M-PG16 F - RM324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Werkstoff - Messing
Packung
10 ST
EAN
8030343068209
Artikelnummer
TEARM324
Herstellernummer
RM324
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


