Startseite

TEAFLEX - TEARM25C RIDUZ. RM25C ISO 25M- 3/8 F - RM25C

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM25C RIDUZ. RM25C ISO 25M- 3/8 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/8 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343068148

Artikelnummer

TEARM25C

Herstellernummer

RM25C

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG