TEAFLEX - TEARM253 RIDUZ. RM253 ISO 25M-PG13,5F - RM253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 13
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff - Messing
Packung
1 ST
EAN
8030343068179
Artikelnummer
TEARM253
Herstellernummer
RM253
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


