Startseite

TEAFLEX - TEARM1612 RIDUZ. RM1612 ISO 16M-ISO 12F - RM1612

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARM1612 RIDUZ.  RM1612 ISO 16M-ISO 12F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343096455

Artikelnummer

TEARM1612

Herstellernummer

RM1612

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Messing

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG