Startseite

TEAFLEX - TEARFGG18 RIDUZIONE RF18 1 1/4F-1 1/2 M - RFGG18

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARFGG18 RIDUZIONE RF18 1 1/4F-1 1/2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343067752

Artikelnummer

TEARFGG18

Herstellernummer

RFGG18

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS