Startseite

TEAFLEX - TEARBM509 RIDUZ. RBM509 ISO 50M-PG48 F - RBM509

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM509 RIDUZ.  RBM509 ISO 50M-PG48  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 48

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343066731

Artikelnummer

TEARBM509

Herstellernummer

RBM509

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Messing

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.