Startseite

TEAFLEX - TEARBM32H RIDUZ. RBM32H ISO 32M-1 F - RBM32H

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM32H RIDUZ.  RBM32H ISO 32M-1  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343066649

Artikelnummer

TEARBM32H

Herstellernummer

RBM32H

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.