Startseite

TEAFLEX - TEARBM326 RIDUZ. RBM326 ISO 32M-PG29 F - RBM326

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM326 RIDUZ.  RBM326 ISO 32M-PG29  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343066663

Artikelnummer

TEARBM326

Herstellernummer

RBM326

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Messing

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.