Startseite

TEAFLEX - TEARBM255 RIDUZ. RBM255 ISO 25M-PG21 F - RBM255

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM255 RIDUZ.  RBM255 ISO 25M-PG21  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343066632

Artikelnummer

TEARBM255

Herstellernummer

RBM255

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.