Startseite

TEAFLEX - TEARBM162 RIDUZ. RBM162 ISO 16M-PG11 F - RBM162

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM162 RIDUZ.  RBM162 ISO 16M-PG11  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343066564

Artikelnummer

TEARBM162

Herstellernummer

RBM162

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Messing

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.