Startseite

TEAFLEX - TEARBM121 RIDUZ. RBM121 ISO 12M-PG09 F - RBM121

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM121 RIDUZ.  RBM121 ISO 12M-PG09  F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343066533

Artikelnummer

TEARBM121

Herstellernummer

RBM121

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Werkstoff:

Messing

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.