Startseite

TEAFLEX - TEARB7536 CALOTTA CONNETTORE RB 75/36 - RB7536

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7536 CALOTTA CONNETTORE RB   75/36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343067387

Artikelnummer

TEARB7536

Herstellernummer

RB7536

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.