Startseite

TEAFLEX - TEARB7534B CALOTTA CONNETTORE RB 75/34B - RB7534B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7534B CALOTTA CONNETTORE RB   75/34B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343067349

Artikelnummer

TEARB7534B

Herstellernummer

RB7534B

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.