Startseite

TEAFLEX - TEARB7530 CALOTTA CONNETTORE RB 75/30 - RB7530

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7530 CALOTTA CONNETTORE RB   75/30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343067233

Artikelnummer

TEARB7530

Herstellernummer

RB7530

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.