Startseite

TEAFLEX - TEARB7528 CALOTTA CONNETTORE RB 75/28 - RB7528

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7528 CALOTTA CONNETTORE RB   75/28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343067196

Artikelnummer

TEARB7528

Herstellernummer

RB7528

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.