Startseite

TEAFLEX - TEARB7527 CALOTTA CONNETTORE RB 75/27 - RB7527

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7527 CALOTTA CONNETTORE RB   75/27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343067172

Artikelnummer

TEARB7527

Herstellernummer

RB7527

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.