Startseite

TEAFLEX - TEARB7526 CALOTTA CONNETTORE RB 75/26 - RB7526

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7526 CALOTTA CONNETTORE RB   75/26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343067158

Artikelnummer

TEARB7526

Herstellernummer

RB7526

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.